曜日別特売
CNMG160608-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 60762536

CNMG160608-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 60762536
CNMG160608-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 60762536

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.7938注文コード60762536品番CNMG160608-SMH13A
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途中切削切刃長さ(mm)15.3199逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質H13A形状ひし形80°被削材S内接円直径(Φmm)15.875勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18材種H13A内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする