食品用シート

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚×30袋) 注文コード 60765233 品番 B06B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。

厚さ(mm)0.01 縦(mm)600 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60765303
2025-10-17
用途:
お弁当を包んだり、段ボールの中に敷いたりする
教育・研究機関

大きくて使い勝手がいいので、何度もリピートしています。
沢山のお弁当を包んで運ぶ時や段ボールに品物を詰める時に敷いたりするのにとても便利です。

対象商品:
60765312
2024-04-28
用途:
パン生地の冷蔵発酵の際
ベーグルとお菓子のアトリエあのね 様 (製造業)

薄くて生地がくっつきにくくて使いやすいです。もう少し小さいサイズが欲しかったのですが1000枚入りしかなく、100枚入りのこのサイズを選びました

対象商品:
60765355
2022-08-28
用途:
原料(魚や肉)の一時保管時
製造業

生の食材を冷凍する際にくっつき防止でアルミトレイに敷いたり、食材乾燥後に保管するプラスチック容器への臭い移り防止で敷いています。作業効率がアップしました。何回もリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
60765346
2020-10-07
用途:
食品のカバーの時
製造業

以前使っていたのが、販売中止になり困っていて、初めて注文して不安でしたが、使用してみて良かったです。助かりました

対象商品:
60765346
2018-09-17
用途:
自治会お祭りのフランクフルトを運ぶ際に利用しました。
その他業種

発砲箱にこの食品用シートを敷いて、コンビニに注文したフランクフルトを運ぶ際に利用しました。衛生的で油汚れが箱にしみることもなく、箱から出す際もシートのそれぞれの角をもてば一度に出すこともできたので重宝しました。値段もそれほど高くないので良かったです。
欲を言えば20枚とか小ロットのものがあればなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする