画像準備中

木製パレット

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60765696 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)

材質杉材 種別2方差し両面使用型 用途ワンウェイ 仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本 寸法(mm)(板)1100×95×15上7枚・下7枚/【桁寸】1100×70×35 3本 質量(kg)約18 外形寸法(mm)1100×1100×100 耐荷重(kg)均等静荷重約1000
注意
※木製の特質上、個体差がある為、耐荷重表記は目安としてください。
※軍手等を着用し、トゲには十分ご注意下さい。
※パレットの上には人は乗らないで下さい。
※国内での使用のみでお願い致します。
※20枚以上の場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
作業の簡素化
その他業種

色々な要素で使用でき活用しています。工夫し活躍しそうです。

対象商品:
23596116
2022-10-18
用途:
花壇
サウス整体 様 (サービス業)

花壇の土台に使用、頑丈で、風通りが良い、キシラデコールマホガニ防腐剤防腐剤を縫って使用。

対象商品:
23596116
2022-09-26
用途:
プレハブの土台
サービス業

レビューを書くのをずーっと忘れていました。
現在も問題なく使用しています。

対象商品:
23596116
2019-08-28
用途:
納品時の台
製造業

ちょっと撓るのが怖く感じましたが普通に使用できます。
何よりすぐに発送されるのがいいです。

対象商品:
23596116
2018-01-30
用途:
機械発送の為
増田工業株式会社 様

希望サイズにぴったりで品質的にも問題なく価格面も納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする