- たわし ステンレス製 モノタロウ 60766256 - たわし ステンレス製 モノタロウ 60766256 - たわし ステンレス製 モノタロウ 60766256 - たわし ステンレス製 モノタロウ 60766256

たわし ステンレス製

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60766256 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。

材質SUS304(18-8) 寸法(mm)約Φ60×約105 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用以外に使用しないでください。
※傷のつきやすい食器(ガラス、プラスチック、木製、漆器)には使用しないでください。
※フッ素加工製品には使用しないでください。
※ステンレス線を引っ張りしないでください。指を切るなどのケガをする原因になります。
※金属片が食器に残る場合があるので、食器をよく洗い流してください。
※使用後よく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
※火の近くや高温の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※アルカリ性洗剤や漂白剤での使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
ホンダR&Pの塗装の下準備。
サービス業

R&Pのマフラーに錆が出てきたのでさび落としをして、御社オリジナルの耐熱スプレーで塗装を致します。

2025-11-13
用途:
網の焦げ付き落とし
建設業・工事業

品質に関しては100均のものより丈夫で長持ちしそうです。
複数売りで若干お安くしてくれたら助かります。

1人が参考にしています
2026-01-16
用途:
調理道具の洗浄
飲食業

調理道具の洗浄や、清掃などにも使っていますが、とても丈夫で満足してます。

2025-10-30
用途:
塀の汚れ落とし
農・林・水産業

とてもコンパクトですが、汚れがよく取れ、最高のたわしです。壁や塀の清掃には欠かせません。

2025-10-24
用途:
調理
製造業

鉄製フライパンの焦げ付きに使用。スチールウールでは取れない頑固な焦げ付きに効果的です。

対象商品:
60766247
2025-09-20
用途:
日常
第三弁天丸 様

最初はキッチンで使い、古くなったら掃除に使います。
鍋の油汚れも楽におちますが、使っているうちにベタベタしてくるのがマイナス。

2025-09-13
用途:
湯飲みの茶渋落とし
農・林・水産業

この、ステンレス製たわしだけで、湯飲みを何回かこすると、かなりきれいになりました。

対象商品:
60766247
2025-10-17
用途:
鍋のこげ取りに
飲食業

安いくて使いやすい
大きさがちょうど良い
割と長持ちする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする