リムーバーセット 内装用

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード60766834 品番M1030
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!

用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
自動車メンテ
卸売・小売業

市販のものと同じか、強靭性もあり内装剥がしに活躍しました。
この値段でいろいろな形状が使えるので便利です。

対象商品:
60766834
2025-11-06
用途:
内装外装剥がし 強度も十分
サービス業

セレナやパジェロミニの内装剥がしに使用してます。
様々な大きさや幅のものがあるので、使いやすいです。折れたりはしなさそうです。

対象商品:
60766834
2025-06-11
用途:
車の内張剥がし
建設業・工事業

内装の内張を剥がすのに使用しました。何の問題もなく使用出来ました。

2024-11-19
用途:
機器のメンテナンス作業
その他業種

嵌め合い部分を外すのにとても重宝しています。
こういうのを町のお店で探していましたが、なかなか見つかりませんでした。今回の貴Webチラシに感謝しています。

対象商品:
60766834
2024-04-19
用途:
自動車の内装/外装

しっかりしていて内装・外装どちらでも問題なく使用することができます。黒っていうのも自分のなかではお気に入りポイントでもあります。

対象商品:
60766834
2024-01-04
用途:
自宅での自動車のメンテナンスに結構つかえます。
自動車・二輪車・自転車関連業

それなりに強度があり、しっかりとした商品。
ボディーに残ったクリップ取りにも使用可能。

対象商品:
60766834
2023-04-16
用途:
車のメンテナンス等
その他業種

今までは内装の取り外し等はマイナスドライバーを使用することが多かったが、今回、初めて専用品を使用しての感想は、こじる際に傷を付けることもなく作業ができます。値段の割には材質的にもしっかりとしており使いやすいです。

対象商品:
60766834
2023-11-29
用途:
自分用

そのうち使うだろうと思い購入 厚みもあり安物とは違うかも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする