スーパーLLC用補充液

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 60767315 品番 P-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。
エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。

内容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
中古バイクの整備に

中古のバイクの整備の際、不凍液は交換してあったが、エア抜きが不十分であったのか、リザーブタンクが空になっていた。不凍液は持っているけど、残念ながら赤と緑。青色不凍液は無し。交換するには早すぎるタイミングだったので、とりあえずの補充用として購入した。バイクのリザーブタンクにちょうどいい量だった。
ただ、本当に不凍液だけの成分なので、価格的にはちょっと高いかなと感じた。不凍液+アルファがあれば、これを選んで補充する価値もあるのだろうけど。

2025-07-12
用途:
冷却水補充

バイクの冷却水補充に使用。
ホンダの150ccスクーターにちょうどいい量でした。
2カ月経過で問題もなく好調です。
頻繁に交換しないので減ることが無ければ、数年は無交換で行けるかと思います。

2025-04-05
用途:
点検時の補充時様に

通常のクーラントだと色味が合わないのですがこちらなら揃い手間いらずです

対象商品:
40276266
2024-11-21
用途:
補充用
JDM.News 様 (サービス業)

KE2AW型のCX-5用のクーラント補充用に買いました。指定はグリーンのスーパーLLCなのですが、、実店舗ではスーパーLLCはピンクとブルーしか見当たらず…

とても助かりました!

対象商品:
60767315
2024-07-14
用途:
愛車の
運輸・通信業

愛車を購入したんですが、今回の車はスーパーLLCが入っていて、補充用に購入しました。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

とても安定した商品です、長期の間問題なく使用できます。

対象商品:
40276266
2023-12-16
用途:
クーラントの補充

バイクの補充用に購入。小さい容量のが欲しかったのでちょうど良いサイズでした。性能とかは体感出来るものでは無いので分かりませんが、特に問題ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
40276266
2023-07-05
用途:
LLCリザーブタンクの補充用として
教育・研究機関

メーカー純正のスーパーLLCのリザーブタンクの補充用として使用。リザーブタンクが半分減っていたものに補充したら丁度FULLまで補充できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする