サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ RN□□型 丸チップ 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
7925
コーナーR(mm)
3
注文コード
60767673
品番
RNGN060300S02520M 7925
参考基準価格(税別)
¥46,350
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
K
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
3
母材
CBN
材種
7925
内接円径(mm)
6.35