T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.3969 コーナー半径(mm)0.4 注文コード60768461 品番WNGA060404T01030AWH 7015
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.4 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 用途仕上げ 材質7015 形状六角形80° 被削材H 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材CBN 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 材種7015 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする