大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の ガラス・樹脂・金属容器
大日製罐(DIC)の バケツ/バケツ型密閉容器
ソフトカバー白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60768688
品番
DTN-SC-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
固体用のカバーで簡単に取り外せます。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
インキ、塗料、洗剤、接着剤など
トラスコ品番
792-8947
適合本体
16LS、18LS、20LS
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
165
外径(mm)
Φ308
パッキン
無