※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60769196 品番 700Z-7E-300-S-E
参考基準価格(税別)¥437,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。

呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力5K・10K 用途水処理・一般工業用 仕様複作動式シリンダー式、JIS B 2032適合品 トラスコ品番495-4416 材質シートリング:ゴム(EPDM) 質量(kg)39.6 高さ(mm)797 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)0〜70、0〜100(連続使用時) 寸法L(mm)78 規格JIS10K 寸法d(mm)302.0 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする