※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴バルブ
巴バルブの バルブ
巴バルブの バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60769214
品番
700Z-7E-50-S-E
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
5K・10K
用途
水処理・一般工業用
仕様
複作動式シリンダー式、JIS B 2032適合品
トラスコ品番
495-4581
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
質量(kg)
2.71
高さ(mm)
320
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0〜70、0〜100(連続使用時)
寸法L(mm)
43
規格
JIS10K
寸法d(mm)
56.0
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材