FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
LEDライト TK16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60770002
品番
TK16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,150
4段階明るさ切り替え機能付きです。
電源
リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途
防水
全長(mm)
140
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック
仕様
CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番
819-3762
セット内容
ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)
122
全光束(Lm)
1000
保護等級
IP68
外径(mm)
34
明るさ
リチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)
240
点灯時間
約150時間
電球の種類
LED