ダストボックス容量(L)15
仕様メディア細断あり
トラスコ品番795-8315
材質ABS、スチール
幅(mm)210
色ホワイト&ダークブルー
高さ(mm)400
奥行(mm)365
電源(V)AC100
電源AC100V
コード長さ(m)(電源)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)100/100
定格使用時間6分
口幅(mm)(投入)220
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.3/2.3
投入口幅(mm)220
最大細断枚数10/10
定格使用時間(分)6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×365×400
最大細断枚数(50Hz/60Hz)10/10
カットサイズ(mm)4×40
最大投入幅220mm