NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770623
品番
60101
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
平テーパー
粒度
200
刃幅(mm)
4
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
トラスコ品番
477-2083
質量(g)
12
刃厚(mm)
0.4