NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平テーパー
粒度
400
刃幅(mm)
3
注文コード
60770824
品番
62802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平テーパー
粒度
400
刃幅(mm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
56
トラスコ品番
477-2750
質量(g)
4
刃厚(mm)
0.4