T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60771593 品番R166.39G-24RD13-080 4125
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ:External 勝手 コーティングTIALN+TIN 母材超硬 ねじ部APR60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする