サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60771611
品番
R166.39G-24BU12-050 4125
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
勝手
右
コーティング
TIALN+TIN
母材
超硬
ねじ部
BUT075