サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60771715
品番
R166.39L-24RD04-100 1125
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
APR60