NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングシャフト軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60773238
品番
42651
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
4
トラスコ品番
476-5940
幅(mm)
13
色
ピンク
質量(g)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
93
砥粒
WA