サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
25
注文コード
60774454
品番
PSSNL2525M12HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切込み角Kr(°)
45
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正方形90°
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
チップ逃げ角(°)
0