画像準備中

T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムレバークランプ 寸法h(mm)32 注文コード60774497 品番PSSNR3225P12HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど11種類から選べます 他の種類を見る
切込み角Kr(°)45 勝手 クランプシステムレバークランプ 適合チップ正方形90° 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする