サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
60774637
品番
PVJNR2020K16HP
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバークランプ