ポジ・シャンクバイト 高圧クーラント対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60774752 品番 SCLCR1616H09HP
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番578-2112 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする