日東電工
日東電工の 表面保護材
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60774823
品番
3648F-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
トラスコ品番
789-9289
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.055
色
ホワイト
長さ(m)
100
引張強度
20N/10mm
粘着力
2.89N/10mm
特性
耐候性、屋外使用可