※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の 表面保護材
チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60774866
品番
ACH5201A-50X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.055
基材
PET(黒)
粘着剤
シリコーン系
用途
シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
486-1663
材質
基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.055
質量(g)
50
長さ(m)
33
引張強度
138N/10mm
最高使用温度(℃)
130