色透明
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.048
基材PEフィルム
粘着剤アクリル系
粘着力0.8N/10mm
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用
トラスコ品番494-5492
材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.048
質量(kg)5.65
長さ(m)100
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.8
引張強度(N/10mm)12
総厚(mm)0.048