寺岡製作所
寺岡製作所の OPPテープ
パックテープ NO.451
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
60775112
品番
NO.451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄く丈夫、かつ強粘着です。
低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。
包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。
油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途
小荷物・小包などの梱包。
段ボール梱包。
収納箱などの封緘。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
ゴム系
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
419-6325
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
260
長さ(m)
50
芯径(mm)
76
引張強度
166.7N/25mm
芯径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
文字が書ける