ニトムズ
ニトムズの 布テープ
布粘着テープSE PK-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60775243
品番
J5438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書けます。
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
用途
小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに
トラスコ品番
764-1320
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
質量(g)
265
長さ(m)
25
引張強度
35.5N/10mm
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける