※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YHT-150 ターピーやわらか発泡テープ ホワイト 萩原工業 60775636 YHT-150 ターピーやわらか発泡テープ ホワイト 萩原工業 60775636

ターピーやわらか発泡テープ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60775636 品番 YHT-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。

ホワイト テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)8 テープ厚さ(mm)2 基材ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体 粘着剤アクリル系 用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に トラスコ品番787-7706 質量(g)330 引張強度縦240N/50mm、横260N/50mm 主な用途養生用 引裂強度縦170CN、横170CN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする