※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の 養生テープ
ターピーやわらか発泡テープ ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60775645
品番
YHT-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
色
ホワイト
用途
住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
トラスコ品番
787-7714
材質
基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
長さ(m)
8
引張強度
縦240N/50mm、横260N/50mm
粘着力
4N/25mm
主な用途
養生用
引裂強度
縦170CN、横170CN