サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
トップクランプ
注文コード
60775671
品番
CTDPL2525M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25