サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 浅溝加工用シャンクツールホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
107.5
注文コード
60775714
品番
J-PDQNL2525M15-S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
勝手・切込み角Kr
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
トラスコ品番
570-9105
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25