画像準備中

CoroCut(R) 1・2 浅溝加工用シャンクツールホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード60775827 品番J-SVJBL1616H16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は勝手・切込み角Krなど54種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする