サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
60775872
品番
L171.35-4025-15
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切込み角Kr(°)
93
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
仕様
T-Max P ネガチップ用シャンクバイト
トラスコ品番
609-7464
形状
ひし形55°
チップ逃げ角(°)
0