※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフロー シリコンエンボステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60776248
品番
ACH6000-100X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
シリコーンのエンボス加工により、離型性、非粘着性にとても優れています。
シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
特殊基材+シリコーン樹脂
粘着剤
シリコーン系
使用場所
屋内用
用途
粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
486-1671
質量(kg)
2
最高使用温度(℃)
130