中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフロー シリコンエンボステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60776266
品番
ACH6100-25X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱性で、高温条件下でもグリップ性を発揮します。
シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
ガラスクロス+シリコーン樹脂
粘着剤
シリコーン系
使用場所
屋内用
用途
粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
486-1698
質量(g)
50
最高使用温度(℃)
200
特性
耐熱性