画像準備中

サンドビックコロナ(R) ツールブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60776301 品番DDNNN4040S15-S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
あごつきのためホルダ強度が高いです。

クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)0 勝手なし 用途突切り・溝入れ加工用に 寸法b(mm)40 寸法h(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする