旭化成
旭化成の クリーンワイパー
旭化成の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
エッジレスクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
797-3489
注文コード
60776844
品番
NHL-03CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」を使用し保水性を高めています。床・壁等の清掃に最適です。生地構造は4構造になっています。
材質
ポリエステル60%、キュプラ40%
色
白
用途
半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に
仕様
クリーン洗浄済
トラスコ品番
797-3489
質量(g)
37.5
シートサイズ(mm)
255×215