NHL-03HCP エッジレスクロス 旭化成 60776853 NHL-03HCP エッジレスクロス 旭化成 60776853 NHL-03HCP エッジレスクロス 旭化成 60776853

エッジレスクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番797-3497 注文コード60776853 品番NHL-03HCP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」を使用し保水性を高めています。3辺及びV状に縫製していますので、1辺から手を入れて作業が可能です。1辺から手を入れて作業を行う事が可能です。床・壁等の清掃に最適です。生地構造は4構造になっています。

材質ポリエステル60%、キュプラ40% 用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に 仕様クリーン洗浄済 トラスコ品番797-3497 質量(g)37.5 シートサイズ(mm)255×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする