8170-8802 ラバーメイド マーシャルコンテナ ERECTA(エレクター) 60777237

ラバーメイド マーシャルコンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)94.6
ベージュ
内容量1個注文コード60777237品番8170-8802
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。

容量(L)94.6材質発泡ポリエチレンベージュトラスコ品番819-4606質量(kg)10.4高さ(mm)1067外径(mm)457フタの種類プッシュ式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする