39587365 スクエアリサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド 60777763 39587365 スクエアリサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド 60777763 39587365 スクエアリサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド 60777763 39587365 スクエアリサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド 60777763

スクエアリサイクルコンテナ ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60777763 品番 39587365
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリエチレン(PE) ブルー フタの種類オープン式 容量(L)132.5 仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365) トラスコ品番819-4540 質量(kg)4.5 間口W×奥行D×高さH(mm)495×495×791

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする