ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60778052
品番
39687365
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)
189.3
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
仕様
組立式
トラスコ品番
819-4589
質量(kg)
35.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
635×635×1067
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません