674846 ハンドル付き分別ダストボックス90 二輪 アスベル 60778558 674846 ハンドル付き分別ダストボックス90 二輪 アスベル 60778558

ハンドル付き分別ダストボックス90 二輪

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60778558 品番674846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。

容量(L)90 材質本体・フタ・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)、キャスター:サーモプラスチックラバー(TPR)、ポリプロピレン(PP) ブルー 仕様ハンドル付 トラスコ品番793-7768 質量(kg)4 高さ(mm)795 種類分別用 奥行(mm)560 間口(mm)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60778558
2019-03-11
用途:
日常の外部ゴミ箱として
建設業・工事業

今まで70Lのゴミ箱を使用していましたが、70Lだけでは入りきらなくなり、90Lを追加購入しました。

発注して2日程度で到着したので、とても助かりました。

購入の際に色を悩みましたが、実物は写真より落ち着いた青色でしたので結果良かったです。 

ハンドルロックもしっかりしていますし、ゴミ箱の後ろ側には転倒防止の棒もついているので安心出来ます。

見映えもゴミ箱ゴミ箱していないので、家の外に置いても良い感じです。これからのゴミ出しが楽しくなりそうです!

対象商品:
60778558
2019-03-18
用途:
現場内でのゴミ箱
高萩ニッカン株式会社 様 (製造業)

キャスターが付いているので、各作業場所への移動が容易で作業場のゴミ回収効率が上がり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする