CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)10.50 材質GC34 注文コード60779564 品番861.1-1050-210A1-GMGC34
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃先径・材質・先端角など229種類から選べます 他の種類を見る
材質GC34 全長(mm)295 シャンク径(Φmm)12 刃先径(Φmm)10.50 有効長(mm)210 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする