ワイヤーマット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60780974 品番 10011
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。

材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ 用途屋外用玄関マット、泥落としマット 仕様泥抜き穴あり トラスコ品番818-8882 種別玄関マット 長さ(mm)600 幅(mm)360 厚さ(mm)25 質量(kg)1.8 機能泥落とし 設置場所屋外
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
勝手口の入り口に敷いて。
製造業

シンプルで機能的でとてもいいです。
無駄がなくておしゃれです。

対象商品:
60780983
2021-11-17
用途:
玄関の泥落とし
農業科学株式会社 様 (卸売・小売業)

メッシュの穴が大きからず、小さからずとても良い。
価格も手ごろで良かった。

対象商品:
60780992
2017-08-30
用途:
エアシャワー室内床面に敷いた粘着マット上に敷設。

他工場で行っていた内容から検討しました。寸法的に横向きで4枚並べればサイズぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする