油とりマット60J 912X601mm 10枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60782234 品番ABURA 60J
参考基準価格(税別)¥11,612 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。

材質ポリオレフィン系不織布 グレー 用途オイル・水用 トラスコ品番472-9366 長さ(mm)601 形状シート 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.6 吸油量(L/枚)0.96
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする