ABURA 914X30J 油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム) 60782243 ABURA 914X30J 油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム) 60782243 ABURA 914X30J 油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム) 60782243

油取りマット91430J 912mm×30mロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60782243 品番ABURA 914X30J
参考基準価格(税別)¥48,816 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。

材質ポリオレフィン系不織布 グレー 用途オイル・水用 仕様ロールタイプ トラスコ品番790-1968 形状ロール 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)8 長さ(m)30 吸油量(L/枚)46
注意
※液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする