Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の デッキブラシ
ハンドル 2935
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60782602
品番
29357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Vikan社の全ての商品にジョイントします。握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。破損しにくく、汚れが落ちやすく、衛生的に保管できます。
色
オレンジ
トラスコ品番
496-7127
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1300
耐熱温度(℃)
100
外径(mm)
42
商品タイプ
ハンドル
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。