ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60786495 品番 BDS98SW
参考基準価格(税別)¥1,948,100 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。

積載荷重(kg)980 フォーク最低高さ(mm)63 フォーク最高高さ(mm)1900 フォーク長さ(mm)1070 仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ トラスコ品番764-0161 質量(kg)543 全高(mm)1570 フォーク幅W(mm)200〜760 フォークスライド外幅(mm)200〜760 充電時間(時間)8 上昇時間(時間)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥110,000 / 税込 ¥121,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする