LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082

 

LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082
LBR300WBK-E50 ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業 60787082

ラッシングベルト エンドレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ベルト幅(mm)35注文コード60787082品番LBR300WBK-E50
参考基準価格(税別)¥7,535販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けにベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4502材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1最大使用荷重(t)0.4破断荷重(kN)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787073
2023-06-23
用途: 機材固定時
株式会社ピーエムシー

フックが無いのを探していましたらまさしく思い通りの商品があり即購入でした
フックの部分が当たり機材を痛めたり、場所によっては邪魔になったりが
これに関しては無いので大助かりです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする